›

STILE 260 SIM. LED 4K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLL781E2N
Cod. Produttore LL781E2N
Cod. EAN 8012680041350

Informazioni principali

Stile 260 sim. LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stile 260 è un interruttore a leva simmetrico dotato di tecnologia LED 4K da 10 watt, caratterizzato da un design moderno e raffinato in colore nero. Questo dispositivo elettrico combina funzionalità avanzate e estetica elegante, ideale per l’illuminazione di ambienti domestici e professionali. La presenza del LED garantisce un’illuminazione efficiente e duratura, mentre la struttura robusta assicura affidabilità e sicurezza nell’utilizzo quotidiano. Perfetto per chi cerca un prodotto di alta qualità con prestazioni elevate e un aspetto contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

adatto per fissaggio a soffitto

adatto per montaggio a incasso

lunghezza

268 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della griglia

ultra brillante

uscita della luce

diretto

potenza della lampada

6 W

prestazioni del sistema

6 W

apparecchio di servizio incluso

larghezza

124 mm

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

plastica

altezza/profondità

120 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK08

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

flusso luminoso effettivo

238 lm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

STILE 260 SIM. LED 4K 10W NERO