›

STILE 260 SIM. E27 20W NERO

Cod. Rexel AILMLB78122
Cod. Produttore LB78122
Cod. EAN 8012680012787

Informazioni principali

Stile 260 sim. E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con attacco E27, caratterizzata da un design moderno e funzionale. Il modello STILE 260 SIM offre una potenza di 20 watt, ideale per un'illuminazione efficiente ed equilibrata. La finitura in nero conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi ambienti interni. Questo prodotto è pensato per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e di qualità, con un consumo contenuto e un'installazione semplice. Perfetta per valorizzare spazi residenziali o commerciali con un tocco di stile contemporaneo.

Caratteristiche tecniche

portalampada

E27

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

adatto per montaggio a incasso

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

diretto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

resistenza agli urti

IK08

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

altezza/profondità

120 mm

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

268 mm

adatto per fissaggio a soffitto

larghezza

124 mm

potenza della lampada

20 W

classe di protezione

I

STILE 260 SIM. E27 20W NERO