›

STILE 260 SIM. E27 20W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB7812G
Cod. Produttore LB7812G
Cod. EAN 8012680012800

Informazioni principali

Stile 260 sim. E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E27, potenza di 20 watt, caratterizzata da un design compatto e finitura grigia. Ideale per applicazioni di illuminazione residenziale e commerciale, garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per un facile inserimento in portalampade standard, offre prestazioni affidabili e durata ottimale nel tempo. La sua struttura robusta e il colore neutro la rendono adatta a diversi ambienti, combinando funzionalità e stile.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

I

portalampada

E27

larghezza

124 mm

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a incasso

prestazioni del sistema

20 W

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

altezza/profondità

120 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

resistenza agli urti

IK08

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

uscita della luce

diretto

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

268 mm

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada

20 W

STILE 260 SIM. E27 20W GRIGIO