› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A ALIMENT

Cod. Rexel CX1335699
Cod. Produttore 1335699
Cod. EAN 4063151635831

Informazioni principali

  • Voltaggio ingresso: 1 fase
  • Uscita: 5 V DC / 3 A
  • Potenza USB-A: fino a 15 W
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: su guida DIN o diretto
  • Scanalatura cavo: integrata con scarico trazione
  • Tipo alimentazione: switching STEP POWER
  • Serie: STEP3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching STEP POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN o diretto, Scanalatura per cavo integrata con scarico della trazione, ingresso: 1 fase, uscita: 5 V DC / 3 A, USB-A fino a 15 W

Caratteristiche tecniche

larghezza

18 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

18 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

15 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

3 A

valore nominale tensione d'uscita 1

5 V

valore nominale corrente d'uscita 1

3 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

5 ... 5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 275 V

STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-A ALIMENT