Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
36 mm
altezza
90 mm
profondità
61 mm
Altezza della parte incassata
adatto per montaggio a parete
larghezza di montaggio
Adatto per quadro di distribuzione
adatto per funzioni di sicurezza
Numero moduli DIN
2
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
AC
potenza erogata
30 W
Tensione d'uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a molla
Adatto per montaggio su guida portante
montaggio a parete possibile
stabilizzato
grado di protezione (IP)
IP20
montaggio diretto possibile
resistente a corto circuito
Max. corrente d'uscita 1
1,3 A
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
Grado di protezione (NEMA)
Altro
1a tensione d'uscita
24 ... 24 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz
85 ... 264 V
Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz
Tensione di alimentazione nominale DC
88 ... 350 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile