› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT ALIMENTATORE

Cod. Rexel CX1170955
Cod. Produttore 1170955
Cod. EAN 4063151195410

Informazioni principali

  • Tipo: Alimentatore switching
  • Connessione: Push-in
  • Montaggio: Guida DIN o diretto
  • Ingresso: 1 fase
  • Uscita: 12 V DC / 5 A
  • Tensione regolabile: 9-16,5 V DC
  • Serie: STEP POWER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentazione switching STEP POWER, Connessione Push-in, Montaggio su guida DIN o diretto, ingresso: 1 fase, uscita: 12 V DC / 5 A, regolabile da 9 V DC ... 16,5 V DC

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

90 mm

profondità

61 mm

Altezza della parte incassata

90 mm

adatto per montaggio a parete

larghezza di montaggio

54 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Numero moduli DIN

3

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

potenza erogata

60 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete possibile

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio diretto possibile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

5 A

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

1a tensione d'uscita

9 ... 16,5 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale in AC 60 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione nominale DC

88 ... 275 V

STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT ALIMENTATORE