Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tensione nominale
18,5 V
larghezza
88 mm
peso
0,293 kg
portata
2500 WATTORA
lunghezza
61 mm
altezza inclusi i poli
46 mm
20h capacità
2500 AMPEREHOUR
Disponibilità:
Prodotto non rendibile