Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034830
Cod. Produttore
33034830
Cod. EAN
8012952105766

Informazioni di prodotto

STELVIO1 3270 LED 133W CLD RAL7021 MV
La lampada stradale Stelvio 1 - Plus è un apparecchio di illuminazione a LED da 133 W, progettato per l’illuminazione urbana con un design semplice e lineare. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo basso che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una efficace dissipazione del calore e garantire il funzionamento ottimale dei LED. Il colore antracite (RAL 7021) conferisce un aspetto moderno e resistente agli agenti atmosferici, con una verniciatura a polvere stabilizzata ai raggi UV e resistente alla corrosione da nebbia salina. L’apparecchio è dotato di ottica in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, con diffusore in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm resistente agli urti e agli shock termici. La lampada è progettata per funzionare con alimentazione in corrente alternata (AC) e integra un sistema di controllo e regolazione della corrente con funzioni avanzate come la dimmerazione e la riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne. Include valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. La sorgente luminosa LED ha un flusso luminoso di 17800 lumen, una temperatura di colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 134 lm/W, garantendo una luce uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La durata della sorgente LED è stimata in 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L80B10. L’apparecchio è classificato IP66 per la protezione da polvere e acqua, e IK09 per la resistenza agli urti, ed è adatto a temperature ambientali da -30 a +40 °C. L’attacco palo in alluminio pressofuso consente un montaggio orientabile con diverse inclinazioni per adattarsi a vari tipi di installazione su pali con diametro 60-63 mm. La lampada è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazioni di resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 per installazioni su ponti e cavalcavia. Disponibile anche con verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta, è dotata di connettore stagno per un’installazione rapida senza necessità di aprire l’apparecchio. Queste caratteristiche rendono Stelvio 1 - Plus una soluzione affidabile e performante per l’illuminazione stradale e urbana, combinando efficienza energetica, lunga durata e robustezza meccanica. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

133 W

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 133W 17800lm 4000K RAL7021 urbana