Descrizione del prodotto
La lampada stradale Stelvio 1 - Plus è un apparecchio di illuminazione urbano di ultima generazione progettato per offrire prestazioni elevate e lunga durata. Realizzata in alluminio pressofuso con un design aerodinamico a basso profilo, è dotata di alette di raffreddamento integrate per una efficiente dissipazione del calore, che garantisce il funzionamento ottimale dei LED. Il corpo è verniciato con polvere poliestere antracite RAL 7021, resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’ottica in PMMA ad alto rendimento e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicurano una luce uniforme e sicura con un indice di resa cromatica superiore a 70 e una temperatura colore di 4000 K. L’apparecchio è dotato di una potenza di 103 W con un flusso luminoso di 13845 lumen e un’efficienza luminosa di 134 lm/W, garantendo un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a condizioni ambientali estreme, con temperature di esercizio da -30 °C a 40 °C. Include un sistema di controllo integrato per la gestione e la diagnosi remota, una valvola anticondensa e dispositivi di protezione contro sovratensioni conformi alla normativa EN 61547. L’installazione è versatile con attacco palo da 60 a 63 mm, orientabile da 0° a 15° a seconda dell’applicazione. La lampada è progettata per ridurre l’inquinamento luminoso e rispetta le normative CE ed ENEC, con una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED