Descrizione del prodotto
Il proiettore stradale Stelvio 1 Plus rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per illuminazione pubblica, caratterizzato da un design sobrio e lineare con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021). La struttura aerodinamica con piccola superficie esposta al vento è dotata di alette di raffreddamento integrate per garantire un'efficace dissipazione del calore e un funzionamento ottimale delle sorgenti LED. Questo apparecchio LED da 164W offre un flusso luminoso di 21.754 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando luce uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La protezione è elevata con grado IP66 e resistenza meccanica IK09, adatto a temperature ambientali da -30 a +40 gradi Celsius. Il sistema integra un controllo intelligente con funzioni di regolazione e diagnostica, inclusa una valvola anticondensa, protezione contro le sovratensioni e controllo automatico della temperatura con rearme. La fissazione su palo è orientabile e adatta a diametri da 60 a 63 mm. La finitura con verniciatura a polvere poliestere garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Questo apparecchio è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e certificazioni per vibrazioni secondo ANSI C136.31. La durata prevista della sorgente LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso L80 B10, assicurando lunga vita e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED