Descrizione del prodotto
La lampada stradale Stelvio 3374 LED da 205W è una soluzione avanzata per l'illuminazione di grandi aree urbane, caratterizzata da un design aerodinamico in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021) con finitura resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotata di un ottimo sistema di dissipazione del calore con alette integrate, garantisce un funzionamento ottimale e una lunga durata del LED. L'ottica asimmetrica in PMMA ad alte prestazioni, abbinata a un diffusore in vetro extra chiaro temperato spesso 4 mm, assicura una distribuzione luminosa uniforme e un'efficienza luminosa di 130 lm/W con un flusso luminoso di 26.560 lumen a una temperatura di colore di 4000 K. La lampada è progettata per alimentazione in corrente alternata (AC) con tensione da 220 a 240 V e frequenza di 50 Hz, con protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV e classe di isolamento II. Ha un grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, garantendo affidabilità anche in ambienti esterni difficili con temperature da -30 °C a +40 °C. La lampada include dispositivi di sicurezza come valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura con rearme e connettore stagna per un’installazione rapida. È orientabile per il montaggio su colonne di diametro 60-63 mm, con possibilità di inclinazione da 0° a 15°. La gestione CLD PROG integrata permette un controllo efficiente della corrente LED per adattarsi alle condizioni di progetto, assicurando un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva e una manutenzione del flusso luminoso garantita fino a 80.000 ore. Il prodotto è conforme alle normative CE ed ENEC, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - grandi aree