Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34026100
Cod. Produttore
34026100
Cod. EAN
8012952145038

Informazioni di prodotto

STELVIO 3374 LED 152W CLD RAL7021
Il luminaire Stelvio 3374 LED da 152W è una soluzione avanzata per l'illuminazione pubblica di grandi spazi, caratterizzato da un design lineare e sobrio con corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021) e finitura resistente alla corrosione e ai raggi UV. Progettato con un profilo aerodinamico che minimizza l'esposizione al vento, integra alette di raffreddamento per garantire una dissipazione ottimale del calore e mantenere elevate prestazioni delle sorgenti LED. La distribuzione luminosa asimmetrica con sorgente LED garantisce un flusso luminoso di circa 19.920 lumen, una potenza assorbita di 156W e un'efficienza luminosa di 128 lm/W, con temperatura di colore di 4000K e indice di resa cromatica superiore a 70. Il prodotto è dotato di un sistema di controllo integrato che monitora parametri come temperatura, corrente e ore di funzionamento, assicurando una lunga durata delle LED stimata in 80.000 ore (L80, B20). La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni con condizioni climatiche estreme, con temperature operative da -30°C a 40°C. Include inoltre valvola anticondensa, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e funzioni integrate CLD PROG per la gestione e regolazione della luce. La connessione al palo è in alluminio pressofuso, orientabile da 0° a 15° per montaggi laterali e da 0° a 10° per montaggi superiori, adatto a pali con diametro 60-63 mm. Disponibile con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Garantito 5 anni, conforme alle normative CE, ENEC e alle norme sulla sicurezza fotobiologica. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - grandi aree

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

156 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

128 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED Stelvio 3374 152W IP66 per esterni grandi aree