Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34026000
Cod. Produttore
34026000
Cod. EAN
8012952145014

Informazioni di prodotto

STELVIO 3374 LED 127W CLD RAL7021
La lampada stradale Stelvio 3374 LED da 127W è un apparecchio di illuminazione di ultima generazione progettato per l'illuminazione urbana e di grandi aree. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire una dissipazione ottimale del calore e un funzionamento efficiente dei LED. La finitura è in colore antracite RAL 7021, con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente a temperature elevate e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, resistente agli urti e agli shock termici. La lampada è dotata di valvola anticondensa e di un sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico, che assicura una lunga durata e affidabilità. La distribuzione luminosa è asimmetrica, con una sorgente LED da 16348 lumen, temperatura colore 4000 K, efficienza luminosa di 129 lm/W e un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è classificato IP66 e IK09, adatto a temperature ambientali da -30 °C a 40 °C, con un attacco per palo orientabile da 0° a 15° o da 0° a 10°, per pali di diametro 60-63 mm. È dotato di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e garantisce un alto fattore di potenza ≥0.9. La lampada è conforme alle normative CE ed ENEC e possiede un’etichetta energetica di classe C. La manutenzione del flusso luminoso è garantita per 80.000 ore con L80 B20, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - grandi aree

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

127 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale Stelvio 3374 LED 127W antracite RAL7021 grandi aree