Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34025200
Cod. Produttore
34025200
Cod. EAN
8012952145045

Informazioni di prodotto

STELVIO 3370 LED 205W CLD RAL7021
Il DS34025200, modello Stelvio 3370 LED 205W, è un apparecchio di illuminazione pubblica progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità nel settore dell'illuminazione stradale. Realizzato con un corpo in alluminio pressofuso di colore antracite (RAL 7021), presenta un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, con alette di raffreddamento integrate per ottimizzare la dissipazione del calore e garantire il corretto funzionamento dei LED. Dotato di una lampada LED integrata da 205 watt con temperatura colore di 4000 K, assicura un flusso luminoso di circa 27.458 lumen con un'efficienza luminosa di 134 lm/W e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo un'illuminazione uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm, resistente agli urti meccanici e termici, mentre l'ottica è realizzata in PMMA ad alte prestazioni resistente ai raggi UV. Il sistema integra un controllo automatico della temperatura con riarmo, una valvola anticondensa e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV, conformemente alle norme EN 61547. Il grado di protezione IP66 e la classe di resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto ad ambienti esterni anche difficili. La staffa di fissaggio in alluminio pressofuso permette l'orientamento del corpo illuminante da 0° a 15° per applicazioni a braccio e da 0° a 10° per installazioni in cima al palo, su pali con diametro da 60 a 63 mm. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e dispone delle certificazioni CE e ENEC. La durata stimata del LED è di 80.000 ore con mantenimento del flusso L80 B20, mentre la garanzia post-vendita è di 5 anni. Il DS34025200 è ideale per l'illuminazione pubblica stradale, piste ciclabili e aree urbane, offrendo un'illuminazione efficiente, duratura e con un design sobrio e lineare. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

205 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Stelvio 3370 LED 205W IP66 stradale antracite RAL7021