Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34025100
Cod. Produttore
34025100
Cod. EAN
8012952145021

Informazioni di prodotto

STELVIO 3370 LED 152W CLD RAL7021
La lampada stradale Stelvio 3370 LED da 152W è un apparecchio di illuminazione urbana di ultima generazione, progettato per garantire elevate prestazioni e lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per un'ottimale dissipazione del calore, assicurando così il funzionamento efficiente dei LED. La finitura è in polvere di colore antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L'ottica è in PMMA ad alto rendimento, resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato spesso 4 mm, capace di resistere a shock termici e urti. La lampada è dotata di valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro i fenomeni impulsivi secondo la normativa EN 61547. Il sistema LED garantisce un flusso luminoso di circa 20.594 lumen con una temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 132 lm/W, con un flicker molto contenuto per una maggiore sicurezza visiva. La protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 la rendono idonea per installazioni esterne in condizioni ambientali difficili, con temperature di esercizio da -30 °C a +40 °C. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con marcature CE ed ENEC, ed è dotato di un sistema di controllo integrato per monitorare i parametri di funzionamento, come ore di accensione, energia consumata e temperatura dei LED, con possibilità di gestione remota. È predisposto per montaggi su pali con diametro da 60 a 63 mm, con angoli di orientamento regolabili. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - stradale

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

156 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

132 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 152W Stelvio 3370 RAL7021 esterno