Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS34025000
Cod. Produttore
34025000
Cod. EAN
8012952145007

Informazioni di prodotto

STELVIO 3370 LED 127W CLD RAL7021
Il DS34025000 è un moderno apparecchio di illuminazione stradale della serie Stelvio, progettato per l'illuminazione pubblica con tecnologia LED ad alta efficienza. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un profilo aerodinamico che minimizza la resistenza al vento, verniciato in colore antracite (RAL 7021) con un ciclo di verniciatura in polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il sistema di raffreddamento integrato con alette ottimizza la dissipazione del calore per garantire prestazioni elevate e una lunga durata della sorgente luminosa LED da 127 W con temperatura colore di 4000 K e un'efficienza luminosa di 133 lm/W. L'apparecchio è dotato di ottiche in PMMA ad alte prestazioni resistenti a temperature elevate e raggi UV, con diffusore in vetro temperato ultra chiaro spesso 4 mm, resistente agli urti termici e meccanici. La tenuta è garantita da un grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti è IK09, rendendolo adatto a installazioni esterne anche in condizioni ambientali difficili, con temperatura di esercizio da -30 a 40 °C. Il sistema integra un dispositivo anticondensa, un controllo automatico della temperatura con riarmo e protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV. È prevista la possibilità di regolazione della corrente di alimentazione LED per adattare la potenza luminosa alle esigenze specifiche del progetto. L'apparecchio è inoltre predisposto per sistemi di controllo e diagnostica da remoto tramite tecnologia corrente portante o Wi-Fi, permettendo il monitoraggio dei parametri di funzionamento e la segnalazione immediata di eventuali anomalie. Con una dimensione compatta (650x360x156 mm) e un peso di 10,5 kg, il fissaggio è versatile per pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di orientamento da 0° a 15°. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e il prodotto è certificato CE ed ENEC, conforme alle norme NF EN 60598-1 e NF EN 60529, con test di resistenza alle vibrazioni secondo ANSI C136.31 livello 3. L'efficacia e l'affidabilità di questo apparecchio lo rendono ideale per l'illuminazione pubblica stradale, piste ciclabili e aree urbane. Descrizione del produttore: Stelvio - high performance - stradale

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

127 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 127W Stelvio RAL7021