Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32036330
Cod. Produttore
32036330
Cod. EAN
8012952117233

Informazioni di prodotto

STELVIO 2 3274 LED 186W CLD RAL7021. MV
Lampada LED da 186 watt con design moderno e finitura RAL7021, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire un'elevata resa luminosa con un consumo energetico contenuto, questa soluzione si adatta perfettamente a contesti che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, rendendo il prodotto adatto a diverse esigenze di illuminazione professionale. Descrizione del produttore: STELVIO 2 3274 LED 186W CLD RAL7021l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

22

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Lampada LED 186W STELVIO 2 illuminazione stradale RAL7021