Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32036100
Cod. Produttore
32036100
Cod. EAN
8012952105339

Informazioni di prodotto

STELVIO 2 3274 LED 133W CLD RAL7021
Il luminaire Stelvio 2 Plus Asimmetrico rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione pubblica stradale, progettato per offrire prestazioni elevate e una lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che riduce al minimo la resistenza al vento, mentre le alette di raffreddamento integrate ottimizzano la dissipazione del calore per garantire il funzionamento ottimale dei LED. Dotato di ottica asimmetrica in PMMA ad alta performance, il diffusore è in vetro temperato ultra chiaro resistente agli urti termici e meccanici. Il sistema di controllo integrato monitora parametri come temperatura, corrente e potenza, garantendo sicurezza e affidabilità. Il prodotto ha un’efficienza luminosa di 136 lm/W con una potenza assorbita di 133 W e un flusso luminoso di 18.142 lumen, con temperatura colore di 4000 K e indice di resa cromatica superiore a 70. Grazie alla tecnologia Low Flicker, la luce è uniforme e riduce l’affaticamento visivo. Il grado di protezione IP66 e la resistenza meccanica IK09 assicurano una elevata protezione contro polvere, acqua e urti. La verniciatura a polvere in colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è idoneo per pali con diametro 60-63 mm ed è orientabile per diverse applicazioni. Conforme alle normative ENEC e CE, con classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr e dotato di protezione contro le sovratensioni secondo EN 61547, garantisce elevati standard di qualità e sicurezza. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio 2 - Plus - LED asimmetrico

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

133 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

136 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Stelvio 2 Plus LED 133W 18142lm Asimmetrico Stradale RAL7021