Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32036130
Cod. Produttore
32036130
Cod. EAN
8012952117219

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 133W
  • Colore: RAL7021
  • Tecnologia: LED
  • Serie: STELVIO 2
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Design: Moderno e raffinato
  • Normative: Rispetto ambientale
Lampada LED STELVIO 2 da 133 watt con temperatura colore CLD e finitura RAL7021, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un prodotto robusto e di alta qualità, offre prestazioni elevate con un design moderno e funzionale. La combinazione di potenza e tonalità luminosa assicura un ambiente ben illuminato, ottimizzando il consumo energetico. Descrizione del produttore: STELVIO 2 3274 LED 152W CLD RAL7021l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

18

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

Lampada LED STELVIO 2 133W CLD RAL7021 illuminazione stradale