Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034400
Cod. Produttore
33034400
Cod. EAN
8012952099805

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3273 36X283LM CLD CELL ANTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 74 watt progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Caratterizzata da un design compatto e moderno, è ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme. La tecnologia LED garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica. Adatta per ambienti che necessitano di prestazioni elevate e risparmio energetico, combina funzionalità e qualità in un unico dispositivo.

adatto per numero di corpi luminosi

36

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66