Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034700
Cod. Produttore
33034700
Cod. EAN
8012952099836

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3273 72X283LM CLD CELL ANTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED Stelvio 1 da 148W offre un'illuminazione efficiente e di lunga durata, ideale per applicazioni industriali e commerciali. Progettata con tecnologia avanzata, garantisce un'alta resa luminosa con un consumo energetico contenuto, contribuendo al risparmio energetico. Il design compatto e robusto assicura resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili. Questo prodotto è perfetto per chi cerca una soluzione di illuminazione moderna e performante, capace di valorizzare gli spazi con una luce chiara e uniforme.

adatto per numero di corpi luminosi

72

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso