Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034500
Cod. Produttore
33034500
Cod. EAN
8012952099812

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3273 54X283LM CLD CELL ANTR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED Stelvio 1 da 111W è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di tecnologia LED avanzata, offre un'illuminazione chiara e uniforme, ideale per ambienti che richiedono alta resa luminosa con un basso consumo energetico. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione moderna per chi cerca qualità e risparmio energetico nell'illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

54

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66