Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034730
Cod. Produttore
33034730
Cod. EAN
8012952105605

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3273 72X283LM CLD CELL ANTR BP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada STELVIO 1 3273 72X306LM CLD CELL AN è un prodotto di illuminazione caratterizzato da un design moderno e funzionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Con una potenza luminosa di 72X306 lumen, garantisce una luce intensa e uniforme, perfetta per valorizzare gli spazi interni. Il suo corpo compatto e la finitura in antracite conferiscono un aspetto elegante e versatile, adatto a diverse soluzioni d'arredo. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni affidabili e un consumo energetico contenuto, rispondendo alle esigenze di chi cerca un prodotto elettrico duraturo e performante.

adatto per numero di corpi luminosi

72

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66