Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034530
Cod. Produttore
33034530
Cod. EAN
8012952105629

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3273 54X283LM CLD CELL ANTR BP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto STELVIO 1 3273 54X306LM CLD CELL AN è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e sicura, contribuendo a ottimizzare l’impianto elettrico in cui viene installato. Questo prodotto rappresenta una soluzione versatile e resistente, adatta sia per utilizzi residenziali che professionali.

adatto per numero di corpi luminosi

54

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66