Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034430
Cod. Produttore
33034430
Cod. EAN
8012952105636

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3273 36X283LM CLD CELL ANTR BP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS33034430 è un materiale elettrico caratterizzato da un design moderno e funzionale. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e prestazioni elevate in ambito elettrico. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata, questo componente si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la facilità di installazione. La sua configurazione è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze di impianti elettrici, offrendo sicurezza e stabilità nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

36

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66