Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034900
Cod. Produttore
33034900
Cod. EAN
8012952138801

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3270 LED 206W CLD RAL7021
La lampada stradale Stelvio 1 Plus è un apparecchio di illuminazione LED ad alte prestazioni, progettato per l'illuminazione urbana con un design semplice e lineare. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con una sezione aerodinamica a basso profilo che riduce la resistenza al vento, verniciato in antracite (RAL 7021) con un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. È dotata di alette di raffreddamento integrate per una efficace dissipazione del calore, garantendo il funzionamento ottimale e una lunga durata dei LED. L'apparecchio include una valvola anticondensa e un sistema di controllo della temperatura che riduce automaticamente la corrente in caso di surriscaldamento. È alimentato in corrente alternata (AC) con una potenza assorbita di 206 W e un flusso luminoso di 27.414 lumen, con un'efficienza luminosa di 133 lm/W e temperatura colore di 4000 K. La sorgente luminosa LED ha un indice di resa cromatica superiore a 70 e un mantenimento del flusso luminoso garantito per 100.000 ore. La lampada è conforme a IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e IK09 per la resistenza agli urti. Il fissaggio al palo è orientabile con diverse inclinazioni e adatto a pali di diametro 60-63 mm. L'ottica in PMMA ad alto rendimento è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato. L'apparecchio è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, sezionatore, dispositivo di protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e funzioni integrate di controllo CLD PROG. Questa soluzione di illuminazione è certificata CE e ENEC, rispetta le norme sull'inquinamento luminoso, e presenta un'etichetta energetica di classe C. È disponibile anche una verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e i materiali di alta qualità che rendono Stelvio 1 Plus una scelta affidabile e performante per l’illuminazione stradale e urbana. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

206 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 206W 27414lm IP66 IK09 antracite urbana