Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034300
Cod. Produttore
33034300
Cod. EAN
8012952094039

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3270 LED 164W CLD RAL7021
La lampada stradale Stelvio 1 Plus è un apparecchio di ultima generazione progettato per l'illuminazione urbana con sorgente LED da 164W e una temperatura colore di 4000 K, che garantisce un'efficienza luminosa di 133 lm/W e un flusso luminoso di 21754 lumen. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per assicurare un'ottimale dissipazione del calore e una lunga durata della sorgente LED, stimata fino a 100000 ore. Il diffusore in vetro temperato extra-chiaro è resistente agli shock termici e agli urti, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una distribuzione luminosa uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'apparecchio è dotato di valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro sovratensioni conforme alla norma EN 61547. La finitura in vernice poliestere antracite RAL 7021 è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto a installazioni esterne in condizioni ambientali difficili. Il sistema di montaggio è versatile, con possibilità di orientamento del corpo da 0° a 15° per installazioni laterali e da 0° a 10° per installazioni a testa palo, compatibile con pali di diametro 60-63 mm. Inoltre, il dispositivo integra un sistema di monitoraggio e controllo dei parametri di funzionamento, con possibilità di gestione da remoto tramite telecomando o sistemi wireless. Questo apparecchio è conforme alle normative EN60598-1, ENEC e dispone di certificazioni per la sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

164 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

133 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 164W 4000K IP66 RAL7021 esterno urbano