Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33034800
Cod. Produttore
33034800
Cod. EAN
8012952105759

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3270 LED 133W CLD RAL7021
La gamma di apparecchi di illuminazione stradale Stelvio 1 Plus rappresenta l'ultima generazione di soluzioni LED progettate per l'illuminazione urbana efficiente e sostenibile. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per garantire una dissipazione ottimale del calore e un funzionamento stabile e duraturo dei LED. L'ottica ad alto rendimento in PMMA e il diffusore in vetro extra-chiaro temperato assicurano una distribuzione luminosa uniforme e resistente agli urti e agli shock termici. L'apparecchio è dotato di valvola anticondensa e di un sistema di controllo automatico della temperatura che protegge i LED da surriscaldamenti, garantendo una lunga durata operativa fino a 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso elevato. La potenza assorbita è di 133 W con un flusso luminoso di 17.800 lumen e una temperatura di colore di 4000 K, assicurando un'illuminazione intensa e di qualità con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il fissaggio è orientabile su pali di diametro 60-63 mm, con possibilità di regolazione dell'inclinazione. La verniciatura in polvere di colore antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, adatta anche per ambienti urbani e marini su richiesta. L'apparecchio è conforme alle normative CE, ENEC e dispone di grado di protezione IP66 e resistenza meccanica IK09, garantendo affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La classe energetica è C, con fattore di potenza superiore a 0,9 e protezione contro sovratensioni fino a 8 kV. Questo prodotto è ideale per l'illuminazione pubblica, stradale e ciclabile, offrendo un design semplice, funzionale e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

133 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

134 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio illuminazione stradale LED 133W 17800lm RAL7021