Descrizione del prodotto
La lampada stradale Stelvio 1 Plus è un apparecchio di illuminazione LED ad alte prestazioni progettato per l'illuminazione urbana e stradale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico a basso profilo che riduce la resistenza al vento, dotato di alette di raffreddamento integrate per una dissipazione ottimale del calore, garantendo così un funzionamento efficiente e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro extra-chiaro temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura una distribuzione luminosa precisa e stabile. Il dispositivo è alimentato in corrente alternata (AC) con una potenza di 103 W e un flusso luminoso di 13.845 lumen, con una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70, per una luce uniforme e sicura. La lampada presenta un grado di protezione IP66 e una resistenza agli urti IK09, rendendola adatta a condizioni ambientali difficili, con un intervallo di temperatura di esercizio da -30 °C a +40 °C. È dotata di valvola anticondensa, dispositivo di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547. Il sistema integra funzionalità di controllo e diagnostica avanzata, con possibilità di dimmerazione e gestione del flusso luminoso per ottimizzare i consumi energetici. La finitura è in vernice poliestere antracite (RAL 7021), resistente alla corrosione e stabilizzata ai raggi UV, con opzione di verniciatura speciale per ambienti marini. Questo apparecchio unisce efficienza luminosa, robustezza e tecnologia avanzata per rispondere alle esigenze di illuminazione pubblica moderna. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED