Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33049400
Cod. Produttore
33049400
Cod. EAN
8012952133561

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'illuminazione pubblica, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con sistemi standard per un’installazione rapida

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 63W
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Minore manutenzione grazie alla qualità costruttiva
Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

125 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C