Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33049300
Cod. Produttore
33049300
Cod. EAN
8012952130058

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3270 49W CLD RAL7021
La lampada stradale Stelvio 1 Plus rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione pubblica, progettata con sorgenti luminose LED ad alta efficienza e sistemi avanzati di gestione e controllo della luce. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico che minimizza la resistenza al vento e integra alette di raffreddamento per ottimizzare la dissipazione del calore, garantendo così un funzionamento stabile e una lunga durata. Il diffusore in vetro temperato ultra chiaro da 4 mm è resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica in PMMA ad alto rendimento assicura un'illuminazione uniforme e di qualità con un indice CRI superiore a 70 e una temperatura colore di 4000 K. La potenza assorbita è di 49 W con un flusso luminoso di 7303 lumen e un'efficienza luminosa di 149 lm/W. Il sistema è dotato di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un ampio range di temperatura di funzionamento da -30 °C a +40 °C. È inoltre presente una valvola anticondensa e un dispositivo di controllo automatico della temperatura per prevenire surriscaldamenti. Il prodotto è conforme alle normative ENEC e CE, con classe di isolamento II e protezione contro le sovratensioni fino a 8 kV. La verniciatura a polvere in colore antracite RAL 7021 garantisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. Il sistema di controllo integrato consente la dimmerazione e il monitoraggio remoto tramite telecomando o Wi-Fi, con funzioni di diagnosi e gestione avanzata per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza dell'impianto di illuminazione pubblica. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

49 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

149 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED 49W Stelvio 1 Plus RAL7021