Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33049100
Cod. Produttore
33049100
Cod. EAN
8012952128246

Informazioni di prodotto

STELVIO 1 3270 116W CLD RAL7021 530MA
La lampada stradale Stelvio 1 Plus rappresenta l'ultima generazione di apparecchi per l'illuminazione urbana, progettata per ottimizzare l’efficienza energetica e garantire una lunga durata. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con un design aerodinamico a basso profilo, dotato di alette di raffreddamento integrate per una efficace dissipazione del calore, che assicura il corretto funzionamento dei LED. Il diffusore in vetro extra-chiaro temperato è resistente agli urti e agli shock termici, mentre l’ottica in PMMA ad alto rendimento garantisce una distribuzione luminosa precisa e uniforme. La lampada è adatta a un’alimentazione in corrente alternata (AC) e dispone di una sorgente luminosa LED con un flusso luminoso di 12464 lumen e una potenza assorbita di 88 W, con temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70. È dotata di valvola anticondensa, sistema di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro fenomeni impulsivi secondo la norma EN 61547. La finitura in vernice poliestere antracite (RAL 7021) è resistente alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. L’apparecchio è certificato IP66 per la protezione da polvere e acqua, ha un grado di resistenza agli urti IK09 e funziona in un ampio intervallo di temperature da -30 °C a 40 °C. La lampada è conforme alle norme EN60598-1, dispone di marcatura CE e ENEC, e offre un’efficienza luminosa di 142 lm/W con un mantenimento del flusso luminoso garantito fino a 100000 ore. Il design semplice e lineare è pensato per ridurre l’inquinamento luminoso e consente l’installazione su pali con diametro da 60 a 63 mm, con possibilità di orientamento dell’attacco. L’apparecchio integra funzioni di controllo CLD PROG e può essere equipaggiato con sensori di protezione fino a 10 kV su richiesta. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Stelvio 1 - Plus - LED

tipo di montaggio

Rialzo/attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

360 mm

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

650 mm

altezza/profondità

156 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

116 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

107 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 40 °C

Produttore

Lampada stradale LED Stelvio 1 Plus 88W 4000K IP66 RAL7021