Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16217312
Cod. Produttore
16217312
Cod. EAN
8012952110913

Informazioni di prodotto

STEEL AC+VET 990 FL3X49 CELLF-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Il portalampada è realizzato in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso, progettato per garantire affidabilità e durata nel tempo. È dotato di attacco G5, adatto per l’uso con sorgenti luminose a fluorescenza. Questo componente è parte integrante di un sistema di illuminazione che combina materiali resistenti e tecnologie avanzate per assicurare un’elevata efficienza luminosa e facilità di manutenzione. La struttura è studiata per supportare un’alimentazione a 230V/50Hz con cablaggio conforme alle norme CEI 20-20, garantendo sicurezza e prestazioni ottimali anche in ambienti con condizioni di lavoro impegnative. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+VET 990 FL3X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

317 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1632 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione Steel AC+VET 990 FL3X49 Cellf-D Argento Sabbia per ambienti civili e residenziali