Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16215700
Cod. Produttore
16215700
Cod. EAN
8012952062328

Informazioni di prodotto

STEEL AC+VET 990 FL2X54 CELL-F ARG.SAB.

Documentazione tecnica

larghezza

317 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1332 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

STEEL AC+VET 990 FL2X54 CELL-F GREY