Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16217100
Cod. Produttore
16217100
Cod. EAN
8012952102611

Informazioni di prodotto

STEEL AC+VET 990 FL2X49 CELL-F ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1632 mm

larghezza

317 mm

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

STEEL AC+VET 990 FL2X49 CELL-F GREY