Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16225608
Cod. Produttore
16225608
Cod. EAN
8012952004687

Informazioni di prodotto

STEEL AC+POL 991 FL3X58 CEL-F ARG.SAB.

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

3

potenza della lampada

58 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

STEEL AC+POL 991 FL3X58 CEL-F GREY