Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16227112
Cod. Produttore
16227112
Cod. EAN
8012952111088

Informazioni di prodotto

STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

Portalampada in policarbonato bianco con contatti in bronzo fosforoso e attacco G5, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell’alimentazione di sorgenti luminose. Il corpo è realizzato in acciaio stampato, imbutito in un unico pezzo per offrire elevata resistenza meccanica e durabilità. Il riflettore in alluminio speculare anodizzato assicura un elevato rendimento luminoso, mentre il diffusore in policarbonato è infrangibile e autoestinguente, resistente alle condizioni ambientali comuni. La verniciatura a polvere poliestere conferisce protezione contro corrosione e nebbie saline, rendendo il prodotto adatto anche per installazioni in ambienti difficili. Il portalampada supporta due sorgenti luminose e fa parte di un sistema certificato secondo le normative di sicurezza europee con grado di protezione IP65 e IK08, garantendo prestazioni elevate e sicurezza nell’uso elettrico. Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

317 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Argento

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

1632 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

2

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Sospensione Steel AC+POL 991 FL2X49 Cellf-D Argento Sabbia per ambienti civili e residenziali