Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL2011KIT
Cod. Produttore
L2011KIT
Cod. EAN
8005543798331

Informazioni di prodotto

  • Voltage: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: Standard
  • Certificazioni: CE
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART
  • Controllo tapparelle: Connesso
  • Kit completo: Gateway + 5 comandi
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Starter Kit per gestire le tapparelle composto da:- N° 1 art. L4510CN gateway;- N° 5 art. L4027C comandi per tapparelle connessi.

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Starter kit tapparelle antracite automazione controllo impianti domestici e commerciali

€ 424,08 x 1 pz.
(pz.)