Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53069600
Cod. Produttore
53069600
Cod. EAN
8012952068603

Informazioni di prodotto

  • Serie: Starled
  • Tensione: 220-240 V AC
  • Potenza assorbita: 1 W
  • Flusso luminoso: 43 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado di protezione: IP67, IK08
  • Dimensioni (LxPxA): 133x95x87 mm
Starled 1673 è un apparecchio LED da incasso a terra rettangolare, progettato per garantire massima versatilità e adattabilità a diverse esigenze progettuali. Dotato di una sorgente luminosa LED da 1,2W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 43 lumen, offre un'illuminazione precisa e controllata con un'apertura del fascio di 120 gradi. Realizzato con corpo in nylon infrangibile e cornice in alluminio pressofuso, presenta un diffusore in vetro satinato resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere con base poliestere assicura resistenza alla corrosione e stabilità ai raggi UV. L'apparecchio è dotato di guarnizioni in gomma siliconica e EPDM per garantire tenuta e protezione IP67, oltre a una robustezza meccanica IK08, rendendolo idoneo per installazioni esterne anche in condizioni difficili. Classe di isolamento II, fattore di potenza ≥0.9 e assenza di controlli o regolazioni integrati. La sua struttura carrabile è certificata per sopportare carichi fino a 2000 kg. Design funzionale e robusto, ideale per valorizzare percorsi, facciate e spazi esterni con una luce efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Starled - rettangolare 230V

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

95 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

89 mm

lunghezza

133 mm

altezza/profondità

87 mm

Materiale del corpo

Altro

lunghezza di montaggio

127 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

1 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

43 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-71 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso terra 1,2W 4000K IP67 esterni