Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53087000
Cod. Produttore
53087000
Cod. EAN
8012952037364

Informazioni di prodotto

  • Serie: Starled
  • Tensione: 230 V AC
  • Potenza: 1 W
  • Flusso luminoso: 140 lm
  • Indice resa cromatica: 75 CRI
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Dimensioni: Ø 95 mm x 112 mm
Starled 1638 è un apparecchio di illuminazione LED incassato a pavimento, progettato per offrire grande versatilità e prestazioni elevate. Realizzato con un corpo in nylon rinforzato e un telaio in alluminio pressofuso, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il diffusore in vetro satinato è resistente agli urti termici e meccanici, mentre la verniciatura a polvere assicura protezione contro corrosione e raggi UV. Con un grado di protezione IP67 e una resistenza meccanica IK08, è ideale per ambienti esterni e superfici carrabili. La sorgente luminosa LED da 1W offre una luce precisa e controllata con una temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 140 lumen, assicurando efficienza energetica e lunga durata fino a 50.000 ore. Il prodotto è conforme alle normative CE e garantito per 3 anni. Descrizione del produttore: Starled LED - A croce

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

95 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

89 mm

altezza/profondità

112 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

1 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-112 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Starled 1638 LED 1W incasso pavimento esterni IP67