Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53087100
Cod. Produttore
53087100
Cod. EAN
8012952037371

Informazioni di prodotto

  • Serie: Starled
  • Tensione: 230 V AC
  • Potenza assorbita: 1 W
  • Flusso luminoso: 140 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Classe isolamento: III
  • Protezione IP: 67
  • Resistenza urti: IK08
Starled 1638 è un apparecchio LED incassato a terra progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate. Disponibile in versione rotonda con ottica a croce, è ideale per valorizzare percorsi, facciate e spazi esterni grazie a un’illuminazione precisa e controllata. Il corpo è realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, infrangibile, e il telaio in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro satinato resistente agli shock termici e meccanici. La finitura in colore grafite è garantita da un ciclo di verniciatura a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV. Dotato di una sorgente LED da 1W con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 140 lumen, assicura un’elevata durata fino a 50.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L70. Il prodotto è classificato IP67 per la protezione da polvere e immersione temporanea, e IK08 per la resistenza agli urti meccanici. Conforme alle normative CE e con classe di sicurezza fotobiologica RG0, è certificato per sopportare carichi statici fino a 2000 kg, rendendolo adatto anche ad applicazioni carrabili. Alimentazione a 230V AC tramite trasformatore esterno. Garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Starled LED - A croce

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

95 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

89 mm

altezza/profondità

112 mm

Materiale del corpo

Altro

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

1 W

Nessuna funzione dimm

altezza/profondità di inserimento

-112 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso terra 1W 4000K IP67 carrabile esterni