Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53077000
Cod. Produttore
53077000
Cod. EAN
8012952037340

Informazioni di prodotto

  • Serie: Starled 1637
  • Tensione: 230 V AC
  • Potenza: 1 W
  • Flusso luminoso: 60 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 75
  • Classe isolamento: III
  • Grado protezione: IP67, IK08
  • Colore: Grigio
Starled 1637 è un apparecchio LED da incasso a pavimento progettato per offrire massima versatilità e prestazioni elevate. La sua struttura è composta da un corpo in nylon s.v. infrangibile con cornice in alluminio pressofuso, mentre il diffusore è in vetro satinato resistente agli shock termici e agli impatti, garantendo robustezza e durabilità anche in ambienti esterni. Il rivestimento è realizzato con ciclo di verniciatura a polvere di poliestere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e discreto, adatto a molteplici contesti architettonici. Questo apparecchio integra una lampada LED da 1W con temperatura di colore 4000K, garantendo un flusso luminoso di 60 lumen con un’efficienza di 60 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 75. La protezione IP67 e la resistenza agli urti IK08 assicurano un’ottima tenuta contro polvere, acqua e sollecitazioni meccaniche. La durata della sorgente luminosa è stimata in 50.000 ore con mantenimento del flusso L70 B50. L’illuminazione è precisa e controllata grazie alla schermatura a “parpado” (eyelid shield), ideale per valorizzare percorsi, facciate e spazi esterni con un’illuminazione funzionale e di design. L’apparecchio è alimentato a 230V AC tramite trasformatore esterno, con classe di isolamento III e fattore di potenza ≥0,9. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0, e il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e EN60529, con certificazione CE. È garantito un elevato standard di qualità e affidabilità, supportato da una garanzia post-vendita di 3 anni. Descrizione del produttore: Starled LED - Con schermo a palpebra

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

95 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

89 mm

altezza/profondità

112 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

1 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

60 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-112 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso pavimento 1W 4000K IP67 esterni grigio