Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53069000
Cod. Produttore
53069000
Cod. EAN
8012952022001

Informazioni di prodotto

  • Serie: Starled
  • Tensione: 24 V DC
  • Potenza assorbita: 0,6 W
  • Flusso luminoso: 28 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Classe di protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
Starled 1622 è un apparecchio LED da incasso a pavimento di forma rotonda, progettato per offrire massima versatilità nell'illuminazione di spazi esterni. Il corpo è realizzato in nylon rinforzato con sfera in vetro satinato resistente agli shock termici e meccanici, mentre la cornice è in alluminio pressofuso con finitura grigia ottenuta tramite ciclo di verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV. Il prodotto è dotato di un diffusore opaco che garantisce una luce precisa e controllata con temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 28 lumen, consumando soltanto 0,6 W di potenza. La lampada LED integrata ha un indice di resa cromatica superiore a 80. L'installazione richiede alimentazione a bassa tensione continua di 24 V con trasformatore esterno. Il grado di protezione IP67 e la resistenza agli urti IK08 rendono il prodotto ideale per applicazioni su vialetti, facciate e ambienti esterni, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni difficili. La classe di isolamento è III e il fattore di potenza è ≥0,9. Il prodotto è garantito per 3 anni e conforme alle normative CE e EN60598-1. Descrizione del produttore: Starled - tondo

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

83 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

89 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

0,6 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

47 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-90 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso pavimento 0,6W 4000K IP67 esterni