Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53069100
Cod. Produttore
53069100
Cod. EAN
8012952022018

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 220-240V 50/60Hz
  • Tensione: 24 V DC
  • Potenza: 0,6 W
  • Flusso luminoso: 28 lm
  • Indice resa cromatica: CRI >80
  • Grado di protezione: IP67
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Serie: Starled
Starled 1622 è un apparecchio LED da incasso a pavimento di forma rotonda, progettato per garantire massima versatilità nell'illuminazione di spazi esterni come percorsi, facciate e aree esterne. Il corpo è realizzato in nylon rinforzato con fibra di vetro, resistente agli urti (IK08) e dotato di una finitura in alluminio pressofuso con verniciatura a polvere poliestere, resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grafite. Il diffusore in vetro satinato è resistente agli shock termici e meccanici. L'apparecchio è dotato di lampada LED integrata da 0,6 W con temperatura di colore 4000 K e un flusso luminoso di 28 lumen, garantendo un'illuminazione precisa e controllata. La classe di protezione IP67 assicura un'alta resistenza all'acqua e alla polvere, rendendolo ideale per installazioni esterne. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 e l'installazione prevede alimentazione a bassa tensione continua a 24 V con trasformatore esterno. La lampada ha un'efficienza luminosa di 47 lm/W e un fattore di potenza superiore a 0,9. La struttura è progettata per sopportare carichi statici fino a 2000 kg, rendendo il prodotto carrabile. La garanzia post-vendita è di 3 anni. Questa soluzione combina qualità, design e affidabilità per un'illuminazione esterna efficiente e durevole. Descrizione del produttore: Starled - tondo

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

DC

diametro

83 mm

Diametro foro montaggio ad incasso

89 mm

altezza/profondità

90 mm

Materiale del corpo

Altro

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP67

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

0,6 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

47 LUMEN_WATT

altezza/profondità di inserimento

-90 mm

con scatola da incasso

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

24 ... 24 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED incasso pavimento 0,6W IP67 esterni carrabile