Descrizione del prodotto
La staffa regolabile 326 è realizzata in acciaio zincato, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Questo set comprende 4 pezzi, ideali per l'installazione quando le comfort non vengono montate in appoggio. Le dimensioni compatte di 105 mm di lunghezza, 16 mm di larghezza e 10 mm di altezza, unite a un peso di 0,2 kg per pezzo, la rendono un accessorio pratico e funzionale per supportare componenti elettrici in modo stabile e sicuro. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità del materiale anche in ambienti soggetti a umidità. Descrizione del produttore: Staffa