Descrizione del prodotto
Staffa regolabile in acciaio zincato, progettata per garantire un fissaggio solido e versatile in applicazioni elettriche. Il kit comprende 4 pezzi ed è ideale per installazioni Comfort non a vista dall'alto. Le dimensioni compatte di 60 mm di lunghezza, 20 mm di larghezza e 50 mm di altezza, insieme al peso contenuto di 0,2 kg, la rendono facile da maneggiare e montare. La finitura zincata assicura resistenza alla corrosione e lunga durata anche in ambienti esposti. Questo accessorio è studiato per offrire affidabilità e adattabilità nelle configurazioni di montaggio elettrico, mantenendo alti standard di qualità e funzionalità. Descrizione del produttore: Staffa regolabile