Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cod. Rexel
CP1194054
Cod. Produttore
1194054
Cod. EAN
4012195081258

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Staffa reggicavo
  • Uso: Fissaggio cavi uguale sezione
  • Serie: 2056 / 2058
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice prodotto: CP1194054
  • Modello: 2056 B 35 FT
  • Tipo: Staffa reggicavo
  • Applicazione: Molteplici cavi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Staffa reggicavo modello 2056 B 35 FT realizzata in acciaio zincato a caldo per garantire elevata resistenza alla corrosione. La fascetta e la vite sono entrambe in acciaio zincato, assicurando robustezza e durata nel tempo. Le dimensioni compatte con larghezza di 50 mm, altezza regolabile tra 20 e 35 mm e profondità di 40 mm rendono questa staffa ideale per il fissaggio e il supporto di cavi elettrici in diverse applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione affidabile e resistente per la gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Staffa reggicavo utilizzata per il fissaggio di molteplici cavi aventi la stessa sezione nominale.

tipo di montaggio

Guida profilata

con vasca metallica

superficie fascetta

Zincato a caldo

superficie vite

Zincato a caldo

materiale vite

Acciaio

materiale della fascetta

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto

Zincato a caldo

Serie

2056 / 2058

Produttore

Staffa reggicavo 35x50mm acciaio zincato per fissaggio cavi elettrici