› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Varie Ventilazione

Staffa montaggio sottotetto/soffitto diametro 90/100

Cod. Rexel VR22259
Cod. Produttore 0000022259
Cod. EAN 8010300222592

Informazioni principali

  • Diametro: 90/100 mm
  • Tipo montaggio: Controsoffitto
  • Uso: Sottotetto/soffitto
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Serie: Non specificata
  • Installazione: Facile e rapida
  • Applicazione: Supporto ventilazione
  • Dimensioni compatte: Adatta spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Staffa per sottotetto e soffitto con diametro 90/100, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. La sua forma è studiata per facilitare il montaggio in spazi ridotti, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il supporto di componenti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti interni, questa staffa combina robustezza e facilità d’uso, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: Staffa per montaggio in controsoffitto e sottotetto
Staffa montaggio sottotetto/soffitto diametro 90/100