Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99790100
Cod. Produttore
99790100
Cod. EAN
8012952315677

Informazioni di prodotto

  • Corpo: acciaio zincato
  • Lunghezza: 1100 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 250 mm
  • Peso: 4.8 kg
  • Fissaggio: pali Ø 60 / 76 mm
  • Serie: 60
  • Proiettori: 2 o 4 contrapposti
Staffa in acciaio zincato progettata per il fissaggio a palo di 2 o 4 proiettori contrapposti, adatta per pali con diametro di 60 o 76 mm. Le dimensioni della staffa sono di 1100 mm di lunghezza, 100 mm di larghezza e 250 mm di altezza, con un peso di 4,8 kg. Questo accessorio garantisce una solida e stabile installazione, ideale per applicazioni di illuminazione esterna che richiedono un supporto resistente e duraturo. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, aumentando la durata nel tempo anche in condizioni ambientali difficili. Descrizione del produttore: Staffa per palo

larghezza

100 mm

profondità

1100 mm

peso

4,8 kg

Produttore

Staffa palo zincata 60 mm per proiettori esterni