Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS99790000
Cod. Produttore
99790000
Cod. EAN
8012952315592

Informazioni di prodotto

  • Serie: 59
  • Lunghezza: 450 mm
  • Larghezza: 90 mm
  • Altezza: 250 mm
  • Peso: 1.9 kg
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Fissaggio: Pali Ø 60/76 mm
  • Uso: 1 o 2 proiettori contrapposti
Staffa in acciaio zincato progettata per il fissaggio su palo di uno o due proiettori contrapposti. Adatta per pali con diametro di 60 o 76 mm, garantisce robustezza e stabilità nell'installazione. Le dimensioni compatte di 450 mm di lunghezza, 90 mm di larghezza e 250 mm di altezza, insieme al peso di 1,9 kg, la rendono un accessorio versatile e resistente per applicazioni di illuminazione esterna. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, ideale per utilizzo in ambienti esterni. Descrizione del produttore: Staffa per palo

larghezza

90 mm

profondità

450 mm

peso

1,9 kg

Produttore

Staffa palo zincata per proiettori esterni 60-76 mm